HM3U255E3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BBRGXXX-HNGR-HM3U-SS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnellpOHhNREl3T0Rjek56azFNVGMzTkM5SlRrUk1MVUpDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5SVRUTlZYMU5UWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3MTM1ZTkyMWJjNWQwZjk0NDVkOTY0NjI2OGIzMzhiY2Y1ODY4Yzc5OGNlZWMzYWUxODRjODFmNWZmNWNkNmVh
581803 悬吊式轴承单元 

LINKBELT LINKBELT

HM3U255E3

描述

LINKBELT HM3U255E3

Hanger Bearing; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 7-1/2" Housing Outside Diameter; 3-9/16" Length Thru Bore; 9-1/4" Housing Overall Length; Relubricatable; UG255E3L Insert Part Number

制造商部件号

HM3U255E3

BDI部件号
581803

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210185411
重量 / Kilogram
11.78
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/8 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG255E3L
密封
Triple Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Spring Locking
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
HM3U255E3
重量/磅
24.8
详细描述
Hanger Bearing; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 7-1/2" Housing Outside Diameter; 3-9/16" Length Thru Bore; 9-1/4" Housing Overall Length; Relubricatable; UG255E3L Insert Part Number
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
内圈长
3.563英寸 | 90.5毫米
壳体全长
9.25 英寸 | 234.95 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
壳体外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新