https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BBRGXXX-HNGR-HM3U-SS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnellpOHhNREl3T0Rjek56azFNVGMzTkM5SlRrUk1MVUpDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5SVRUTlZYMU5UWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3MTM1ZTkyMWJjNWQwZjk0NDVkOTY0NjI2OGIzMzhiY2Y1ODY4Yzc5OGNlZWMzYWUxODRjODFmNWZmNWNkNmVh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BBRGXXX-HNGR-HM3U-SS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnellpOHhNREl3T0Rjek56azFNVGMzTkM5SlRrUk1MVUpDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5SVRUTlZYMU5UWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3MTM1ZTkyMWJjNWQwZjk0NDVkOTY0NjI2OGIzMzhiY2Y1ODY4Yzc5OGNlZWMzYWUxODRjODFmNWZmNWNkNmVh
LINKBELT
LINKBELT
HM3U255N
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT HM3U255N
Hanger Bearing; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 7-1/2" Housing Outside Diameter; 3-9/16" Length Thru Bore; 9-1/4" Housing Overall Length; Relubricatable; UG255NL Insert Part Number
制造商部件号
HM3U255N
BDI部件号
574769
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/HM3U255N/p/574769
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699143553
重量 / Kilogram
11.83
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/8 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG255NL
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Spring Locking
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
HM3U255N
制造商内部编号
5814355
重量/磅
24.8
详细描述
Hanger Bearing; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 7-1/2" Housing Outside Diameter; 3-9/16" Length Thru Bore; 9-1/4" Housing Overall Length; Relubricatable; UG255NL Insert Part Number
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
壳体全长
9.25 英寸 | 234.95 毫米
内圈长
3.563英寸 | 90.5毫米
壳体外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米