HNG-LT7-106 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBRGXXX-HNGR-HNGLT7-SF-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoak5TOHhNRGMyTXpVeU9EY3pNamN3TWk5SlRrUkVUMFJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5SVRrZE1WRGRmVTBaZlEwbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZThiZWRjN2IwNmM0MGFkNjFhNzZlNDYyMmI0NTQ3NDY5ODExMmU4YzcxZThkMTVmMjBmZjdlY2VjNTcyZDQ5ZQ
242438 悬吊式轴承单元 

DODGE DODGE

HNG-LT7-106

描述

DODGE HNG-LT7-106

Hanger Bearing; 1-3/8" Bore; Slip Fit; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Sleeve Bearing; 3-1/2" Housing Outside Diameter; 1-5/16" Length Thru Bore; 4-1/4" Housing Overall Length; Not Relubricatable; INS-LT7-106 Insert Part Number

制造商部件号

HNG-LT7-106

BDI部件号
242438

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475606559
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Slip Fit
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
None
滚动体
Sleeve Bearing
轴承芯材料
Graphite
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-LT7-106
其它特点
Four Point Hanger Frame | Self Lubricating | 1/2" Plunger Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
4
详细描述
Hanger Bearing; 1-3/8" Bore; Slip Fit; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Sleeve Bearing; 3-1/2" Housing Outside Diameter; 1-5/16" Length Thru Bore; 4-1/4" Housing Overall Length; Not Relubricatable; INS-LT7-106 Insert Part Number
底座到中心高度
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
1.313英寸 | 33.35毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
壳体外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
壳体全长
4.25 英寸 | 107.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新