HNG-LT7-115 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBRGXXX-HNGR-HNGLT7-SF-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoak5TOHhNRGMyTXpVeU9EY3pNamN3TWk5SlRrUkVUMFJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5SVRrZE1WRGRmVTBaZlEwbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZThiZWRjN2IwNmM0MGFkNjFhNzZlNDYyMmI0NTQ3NDY5ODExMmU4YzcxZThkMTVmMjBmZjdlY2VjNTcyZDQ5ZQ
242441 悬吊式轴承单元 

DODGE DODGE

HNG-LT7-115

描述

DODGE HNG-LT7-115

Hanger Bearing; 1-15/16" Bore; Slip Fit; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Sleeve Bearing; 4-3/16" Housing Outside Diameter; 1-5/8" Length Thru Bore; 5" Housing Overall Length; Not Relubricatable; INS-LT7-115 Insert Part Number

制造商部件号

HNG-LT7-115

BDI部件号
242441

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475606658
重量 / Kilogram
2.722
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Slip Fit
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
None
滚动体
Sleeve Bearing
轴承芯材料
Graphite
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-LT7-115
其它特点
Four Point Hanger Frame | Self Lubricating | 5/8" Plunger Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
6
详细描述
Hanger Bearing; 1-15/16" Bore; Slip Fit; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Sleeve Bearing; 4-3/16" Housing Outside Diameter; 1-5/8" Length Thru Bore; 5" Housing Overall Length; Not Relubricatable; INS-LT7-115 Insert Part Number
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
壳体全长
5 英寸 | 127 毫米
底座到中心高度
0 英寸 | 0 毫米
壳体外径
4.188 英寸 | 106.375 毫米
内圈长
1.625英寸 | 41.275毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新