HNG-SC-106 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBRGXXX-HNGR-HNGSC-SS-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJnMk55OHhNRGMyTXpVeU5qYzVPVE01TUM5SlRrUkVUMFJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5SVRrZFRRMTlUVTE5RFNWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2OThkOWNmMjM5NjJiMGU3ODljZDJjY2UyM2E3NmI3Mzk1M2I4YmRlNTJhMzU5NTJlY2MzNzI1M2IwYmM3YTRk
258619 悬吊式轴承单元 

DODGE DODGE

HNG-SC-106

描述

DODGE HNG-SC-106

Hanger Bearing; 1-3/8" Bore; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-1/2" Housing Outside Diameter; 1.71" Length Thru Bore; 4-1/4" Housing Overall Length; Relubricatable; INS-SC-106 Insert Part Number

制造商部件号

HNG-SC-106

BDI部件号
258619

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475115228
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
None
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-106
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Wide Inner Ring | 1/2" Male Plunger Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
2.6
详细描述
Hanger Bearing; 1-3/8" Bore; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-1/2" Housing Outside Diameter; 1.71" Length Thru Bore; 4-1/4" Housing Overall Length; Relubricatable; INS-SC-106 Insert Part Number
内圈长
1.71英寸 | 43.434毫米
壳体全长
4.25 英寸 | 107.95 毫米
底座到中心高度
0 英寸 | 0 毫米
壳体外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新