DODGE
DODGE
HNG-SC-107
DODGE DODGE
描述
DODGE HNG-SC-107
Hanger Bearing; 1-7/16" Bore; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-1/2" Housing Outside Diameter; 1.71" Length Thru Bore; 4-1/4" Housing Overall Length; Relubricatable; INS-SC-107 Insert Part Number
制造商部件号
HNG-SC-107
BDI部件号
258576
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/HNG-SC-107/p/258576
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475114917
重量 / Kilogram
1.19
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
None
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-107
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Wide Inner Ring | 1/2" Male Plunger Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商内部编号
124242
重量/磅
2.62
详细描述
Hanger Bearing; 1-7/16" Bore; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-1/2" Housing Outside Diameter; 1.71" Length Thru Bore; 4-1/4" Housing Overall Length; Relubricatable; INS-SC-107 Insert Part Number
内圈长
1.71英寸 | 43.434毫米
壳体全长
4.25 英寸 | 107.95 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到中心高度
0 英寸 | 0 毫米
壳体外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米