HNG-SXR-101 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBRGXXX-HNGR-HNGSXR-EC-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkxNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJoallTOHhNRGMyTXpVeU56VTROVGd5TWk5SlRrUkVUMFJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5SVRrZFRXRkpmUlVOZlEwbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWIxYmJjYzg3NzQ1Y2RjNDJiY2EzMTdkYTJlMDFmMGIzMDQyOWIxYzNmZmJhOTliMDU0YmQ3YzhhOTBlMDU3Mw
261149 悬吊式轴承单元 

DODGE DODGE

HNG-SXR-101

描述

DODGE HNG-SXR-101

Hanger Bearing; 1-1/16" Bore; Eccentric Collar; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3" Housing Outside Diameter; 1.77" Length Thru Bore; 3.63" Housing Overall Length; Relubricatable; INS-SXR-101 Insert Part Number

制造商部件号

HNG-SXR-101

BDI部件号
261149

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475117765
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Eccentric Collar
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
None
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SXR-101
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Wide Inner Ring | 1/2" Male Plunger Screw | Screw Conveyor Unit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
1.9
详细描述
Hanger Bearing; 1-1/16" Bore; Eccentric Collar; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3" Housing Outside Diameter; 1.77" Length Thru Bore; 3.63" Housing Overall Length; Relubricatable; INS-SXR-101 Insert Part Number
内圈长
1.77英寸 | 44.958毫米
底座到中心高度
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.063 英寸 | 27 毫米
壳体全长
3.63 英寸 | 92.202 毫米
壳体外径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新