AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
KHECH210
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS KHECH210
Hanger Bearing; 50MM Bore; 83MM Base to Center Height; Eccentric Collar; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 114MM Housing Outside Diameter; 43.7MM Length Thru Bore; 140MM Housing Overall Length; Relubricatable; KH210 Insert Part Number
制造商部件号
KHECH210
BDI部件号
102139
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/KHECH210/p/102139
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250335565
重量 / Kilogram
1.987
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Eccentric Collar
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
KH210
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Narrow Inner Race | Buna Nitrile Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
KHECH210
重量/磅
4.38
详细描述
Hanger Bearing; 50MM Bore; 83MM Base to Center Height; Eccentric Collar; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 114MM Housing Outside Diameter; 43.7MM Length Thru Bore; 140MM Housing Overall Length; Relubricatable; KH210 Insert Part Number
壳体全长
5.512 英寸 | 140 毫米
壳体外径
4.488 英寸 | 114 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米
底座到中心高度
3.268 英寸 | 83 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米