TIMKEN
TIMKEN
LSE200BXHGFS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSE200BXHGFS
Hanger Bearing; 2" Bore; 3" Base to Center Height; Clamp Collar; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Cylindrical Roller Bearing; 4.6" Housing Outside Diameter; 2.362" Length Thru Bore; 5.3" Housing Overall Length; Relubricatable; LSE200BX Insert Part Number
制造商部件号
LSE200BXHGFS
BDI部件号
21952805
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/LSE200BXHGFS/p/21952805
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992135001
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04144
安装形式
Clamp Collar
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE200BX
密封
Double Felt
额定值
Light Duty
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
详细描述
Hanger Bearing; 2" Bore; 3" Base to Center Height; Clamp Collar; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Cylindrical Roller Bearing; 4.6" Housing Outside Diameter; 2.362" Length Thru Bore; 5.3" Housing Overall Length; Relubricatable; LSE200BX Insert Part Number
壳体全长
5.3 英寸 | 134.62 毫米
壳体外径
4.6 英寸 | 116.84 毫米
内圈长
2.362英寸 | 59.995毫米
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米