LINKBELT
LINKBELT
MCHBS216N
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MCHBS216N
Hanger Bearing; 1" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-3/8" Housing Outside Diameter; 1-11/32" Length Thru Bore; 4-3/16" Housing Overall Length; Relubricatable; MSG216NLPA Insert Part Number
制造商部件号
MCHBS216N
BDI部件号
24119116
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/MCHBS216N/p/24119116
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864874540
重量 / Kilogram
1.012
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSG216NLPA
密封
Single Lip Contact
额定值
Medium Duty
其它特点
Exxon Ronex MP Std Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商内部编号
10441249
重量/磅
2.23
详细描述
Hanger Bearing; 1" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-3/8" Housing Outside Diameter; 1-11/32" Length Thru Bore; 4-3/16" Housing Overall Length; Relubricatable; MSG216NLPA Insert Part Number
壳体全长
4.188 英寸 | 106.375 毫米
内圈长
1.344英寸 | 34.138毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
壳体外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米