MCHBS255N https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-BB-HB-MCHB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJneU5TODVNamd4TURReE9Ea3hNelU0TG1wd1p3fDE5NmVmYjAzMzI2NmY5ODFmOWZmNWE2NGZiODQ1NmZkZGVjZGY2MTE5M2NhNDY1ZDg0MDQ4N2U1ZTZlYTVmZTA
21443842 悬吊式轴承单元 

LINKBELT LINKBELT

MCHBS255N

描述

LINKBELT MCHBS255N

Hanger Bearing; 3-7/16" Bore; 6" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 8-5/16" Housing Outside Diameter; 2-33/64" Length Thru Bore; 10-5/32" Housing Overall Length; Relubricatable; MSG255NLPA Insert Part Number

制造商部件号

MCHBS255N

BDI部件号
21443842

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864874205
重量 / Kilogram
11.25
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSG255NLPA
密封
Single Lip Contact
额定值
Medium Duty
其它特点
Exxon Ronex MP Std Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商内部编号
10433650
重量/磅
24.84
详细描述
Hanger Bearing; 3-7/16" Bore; 6" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 8-5/16" Housing Outside Diameter; 2-33/64" Length Thru Bore; 10-5/32" Housing Overall Length; Relubricatable; MSG255NLPA Insert Part Number
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
内圈长
2.516英寸 | 63.906毫米
底座到中心高度
6 英寸 | 152.4 毫米
壳体全长
10.156 英寸 | 257.962 毫米
壳体外径
8.313 英寸 | 211.15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新