MEHBS248N https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-BBRGXXX-HNGR-MEHB-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnek5TODVOamMwTXprd056TXlPRE13TG1wd1p3fDljMTdiZjZiZmUxNjQ3ZDQwODM2YTZlNDVjODNkOTY5OTY4ZTNlZjNlYTQ2MGNiM2I0NWQ4Zjg5NDViZDk3YmM
19272657 悬吊式轴承单元 

LINKBELT LINKBELT

MEHBS248N

描述

LINKBELT MEHBS248N

Hanger Bearing; 3" Bore; 4-7/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 7" Housing Outside Diameter; 2-23/64" Length Thru Bore; 8-3/8" Housing Overall Length; Relubricatable; MB253-PA Insert Part Number

制造商部件号

MEHBS248N

BDI部件号
19272657

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864898218
重量 / Kilogram
7.17
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MB253-PA
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Narrow Inner Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
MEHB3
制造商内部编号
5805501
重量/磅
15.82
详细描述
Hanger Bearing; 3" Bore; 4-7/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 7" Housing Outside Diameter; 2-23/64" Length Thru Bore; 8-3/8" Housing Overall Length; Relubricatable; MB253-PA Insert Part Number
内圈长
2.359英寸 | 59.919毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
壳体外径
7 英寸 | 177.8 毫米
底座到中心高度
4.875 英寸 | 123.825 毫米
壳体全长
8.375 英寸 | 212.725 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新