LINKBELT
LINKBELT
MEHBS255N
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MEHBS255N
Hanger Bearing; 3-7/16" Bore; 6" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 8-5/16" Housing Outside Diameter; 2-33/64" Length Thru Bore; 10-5/32" Housing Overall Length; Relubricatable; MB253-716-PA Insert Part Number
制造商部件号
MEHBS255N
BDI部件号
19272658
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/MEHBS255N/p/19272658
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864017329
重量 / Kilogram
11.246
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MB253-716-PA
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Narrow Inner Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
MEHB3-716
制造商内部编号
5805506
重量/磅
24.77
详细描述
Hanger Bearing; 3-7/16" Bore; 6" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 8-5/16" Housing Outside Diameter; 2-33/64" Length Thru Bore; 10-5/32" Housing Overall Length; Relubricatable; MB253-716-PA Insert Part Number
内圈长
2.516英寸 | 63.906毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
壳体全长
10.156 英寸 | 257.962 毫米
壳体外径
8.313 英寸 | 211.15 毫米
底座到中心高度
6 英寸 | 152.4 毫米