MUCECH201NP https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-MUCECHNP-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJnME5pOHhNRFUxTnpRek1USTRNemMwTWk5SlRrUkJVMGxDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5TlZVTkZRMGhPVUY5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxOWY2MmFjYTIzY2I1M2FmY2I2OWE0ZDlmODk2ODIyYTNiNzZkZjVlMjViZTE5YmQzYTNhODMwMTVkNTlhMzRl
103117 悬吊式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

MUCECH201NP

描述

AMI BEARINGS MUCECH201NP

Hanger Bearing; 12MM Bore; 64MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 70MM Housing Outside Diameter; 31MM Length Thru Bore; 99MM Housing Overall Length; Relubricatable; MUC201 Insert Part Number

制造商部件号

MUCECH201NP

BDI部件号
103117

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250209415
重量 / Kilogram
0.772
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MUC201
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Corrosion Resistance | Wide Inner Race | Has Slinger
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
MUCECH201NP
重量/磅
1.7
详细描述
Hanger Bearing; 12MM Bore; 64MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 70MM Housing Outside Diameter; 31MM Length Thru Bore; 99MM Housing Overall Length; Relubricatable; MUC201 Insert Part Number
底座到中心高度
2.52 英寸 | 64 毫米
壳体外径
2.756 英寸 | 70 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
壳体全长
3.898 英寸 | 99 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新