MUCECH210-30NPRF https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-MUCECHNP-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJnME5pOHhNRFUxTnpRek1USTRNemMwTWk5SlRrUkJVMGxDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5TlZVTkZRMGhPVUY5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxOWY2MmFjYTIzY2I1M2FmY2I2OWE0ZDlmODk2ODIyYTNiNzZkZjVlMjViZTE5YmQzYTNhODMwMTVkNTlhMzRl
103174 悬吊式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

MUCECH210-30NPRF

描述

AMI BEARINGS MUCECH210-30NPRF

Hanger Bearing; 1-7/8" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-1/2" Housing Outside Diameter; 2-1/32" Length Thru Bore; 5-1/2" Housing Overall Length; Relubricatable; MUC210-30RF Insert Part Number

制造商部件号

MUCECH210-30NPRF

BDI部件号
103174

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250354542
重量 / Kilogram
2.096
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MUC210-30RF
密封
Double Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Corrosion Resistance | Wide Inner Race | Has Slinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
MUCECH21030NPRF
重量/磅
4.62
详细描述
Hanger Bearing; 1-7/8" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-1/2" Housing Outside Diameter; 2-1/32" Length Thru Bore; 5-1/2" Housing Overall Length; Relubricatable; MUC210-30RF Insert Part Number
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
壳体外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
壳体全长
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新