MUCHPL201RFB https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-MUCHPL-SS-BK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmc1WlM4eE1EVTNOalkwTXpBMk16Z3pPQzlKVGtSQlUwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlOVlVOSVVFeGZVMU5mUWt0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNDE3YzI0YzUwYjVhZWFlOGM4MDRhYjRjZGMxZjJmZDEwY2I5NDk2YTdjMjQzYWIxNGFlNmI4NjNkMGIyZjBk
104626 悬吊式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

MUCHPL201RFB

描述

AMI BEARINGS MUCHPL201RFB

Hanger Bearing; 12MM Bore; 63.5MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 65MM Housing Outside Diameter; 31MM Length Thru Bore; 99MM Housing Overall Length; Relubricatable; MUC201RF Insert Part Number

制造商部件号

MUCHPL201RFB

BDI部件号
104626

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250363315
重量 / Kilogram
0.354
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Thermoplastic
装配螺纹
1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MUC201RF
密封
Double Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Black Housing | Buna Nitrile Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
MUCHPL201RFB
重量/磅
0.78
详细描述
Hanger Bearing; 12MM Bore; 63.5MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 65MM Housing Outside Diameter; 31MM Length Thru Bore; 99MM Housing Overall Length; Relubricatable; MUC201RF Insert Part Number
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
壳体外径
2.559 英寸 | 65 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
壳体全长
3.898 英寸 | 99 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新