MUCHPL206-20RFCEW https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-MUCHPL-SS-CC-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmhsWkM4eE1EVTNOalkwTkRNd09UQXlNaTlKVGtSQlUwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlOVlVOSVVFeGZVMU5mUTBOZlYwaFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNmNzE1ZWYwMTViMTljYzIzNWQzZDJkYmM2YTRlYzkxZDc2NGNjNDM4OWRkODAwNDYxNzEwMzNkZTcwMzczMjA
104684 悬吊式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

MUCHPL206-20RFCEW

描述

AMI BEARINGS MUCHPL206-20RFCEW

Hanger Bearing; 1-1/4" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 3-1/2" Housing Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 4-59/64" Housing Overall Length; Relubricatable; MUC206-20RF Insert Part Number

制造商部件号

MUCHPL206-20RFCEW

BDI部件号
104684

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250363858
重量 / Kilogram
0.608
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Thermoplastic
装配螺纹
5/8 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MUC206-20RF
密封
Double Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | White Housing | 1 Closed Cover | 1 Open Cover
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
MUCHPL20620RFCEW
重量/磅
1.34
详细描述
Hanger Bearing; 1-1/4" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 3-1/2" Housing Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 4-59/64" Housing Overall Length; Relubricatable; MUC206-20RF Insert Part Number
壳体外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
壳体全长
4.922 英寸 | 125.019 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新