MUCHPL207RFCEW https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-MUCHPL-SS-CC-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmhsWkM4eE1EVTNOalkwTkRNd09UQXlNaTlKVGtSQlUwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlOVlVOSVVFeGZVMU5mUTBOZlYwaFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNmNzE1ZWYwMTViMTljYzIzNWQzZDJkYmM2YTRlYzkxZDc2NGNjNDM4OWRkODAwNDYxNzEwMzNkZTcwMzczMjA
104689 悬吊式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

MUCHPL207RFCEW

描述

AMI BEARINGS MUCHPL207RFCEW

Hanger Bearing; 35MM Bore; 76MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 88.9MM Housing Outside Diameter; 42.9MM Length Thru Bore; 125MM Housing Overall Length; Relubricatable; MUC207RF Insert Part Number

制造商部件号

MUCHPL207RFCEW

BDI部件号
104689

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250363902
重量 / Kilogram
0.753
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Thermoplastic
装配螺纹
5/8 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MUC207RF
密封
Double Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | White Housing | 1 Closed Cover | 1 Open Cover
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
MUCHPL207RFCEW
重量/磅
1.66
详细描述
Hanger Bearing; 35MM Bore; 76MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 88.9MM Housing Outside Diameter; 42.9MM Length Thru Bore; 125MM Housing Overall Length; Relubricatable; MUC207RF Insert Part Number
底座到中心高度
2.992 英寸 | 76 毫米
壳体外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
壳体全长
4.921 英寸 | 125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新