https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTBRGXXX-HNGR-NA-8-7-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJobU5DOHhNREl6TlRnMk1UUTJOekUyTmk5SlRrUkZSRlJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5T1FWODRYemRmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZDIyOGMwMDZiNTgxY2YyMmY4N2MxNzhhOTk3NWNlOWI0NjI4ZTM3ZjI0MDQ0MzdkZjNiZjA2Y2ZhMTQ4MjM4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTBRGXXX-HNGR-NA-8-7-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJobU5DOHhNREl6TlRnMk1UUTJOekUyTmk5SlRrUkZSRlJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5T1FWODRYemRmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZDIyOGMwMDZiNTgxY2YyMmY4N2MxNzhhOTk3NWNlOWI0NjI4ZTM3ZjI0MDQ0MzdkZjNiZjA2Y2ZhMTQ4MjM4
EDT CORP
EDT CORP
NA8AA7-9/16
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA8AA7-9/16
Hanger Bearing; 9/16" Bore; 1.88" Base to Center Height; Set Screw Sleeve; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Sleeve Bearing; 2.13" Housing Outside Diameter; 1.23" Length Thru Bore; 2.94" Housing Overall Length; Not Relubricatable; NAIUA7-9/16 Insert Part Number
制造商部件号
NA8AA7-9/16
BDI部件号
20882981
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NA8AA7-9-16/p/20882981
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450914659
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体材料
Machined Stainless Steel
装配螺纹
1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Sleeve Bearing
轴承芯材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUA7-9/16
其它特点
Poly-Round Bearing | With Locking Sleeve
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
1.2
详细描述
Hanger Bearing; 9/16" Bore; 1.88" Base to Center Height; Set Screw Sleeve; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Sleeve Bearing; 2.13" Housing Outside Diameter; 1.23" Length Thru Bore; 2.94" Housing Overall Length; Not Relubricatable; NAIUA7-9/16 Insert Part Number
内圈长
1.23英寸 | 31.242毫米
孔径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
底座到中心高度
1.88 英寸 | 47.752 毫米
壳体全长
2.94 英寸 | 74.676 毫米
壳体外径
2.13 英寸 | 54.102 毫米