NA8AD7-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTBRGXXX-HNGR-NA-8-7-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJobU5DOHhNREl6TlRnMk1UUTJOekUyTmk5SlRrUkZSRlJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5T1FWODRYemRmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZDIyOGMwMDZiNTgxY2YyMmY4N2MxNzhhOTk3NWNlOWI0NjI4ZTM3ZjI0MDQ0MzdkZjNiZjA2Y2ZhMTQ4MjM4
20880093 悬吊式轴承单元 

EDT CORP EDT CORP

NA8AD7-1

描述

EDT CORP NA8AD7-1

Hanger Bearing; 1" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Sleeve; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Sleeve Bearing; 3.13" Housing Outside Diameter; 1.82" Length Thru Bore; 4.06" Housing Overall Length; Not Relubricatable; NAIUD7-1 Insert Part Number

制造商部件号

NA8AD7-1

BDI部件号
20880093

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450910224
重量 / Kilogram
0.998
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体材料
Machined Stainless Steel
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Sleeve Bearing
轴承芯材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUD7-1
其它特点
Poly-Round Bearing | With Locking Sleeve
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
2.2
详细描述
Hanger Bearing; 1" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Sleeve; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Sleeve Bearing; 3.13" Housing Outside Diameter; 1.82" Length Thru Bore; 4.06" Housing Overall Length; Not Relubricatable; NAIUD7-1 Insert Part Number
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
壳体全长
4.06 英寸 | 103.124 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.82英寸 | 46.228毫米
壳体外径
3.13 英寸 | 79.502 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新