NA8AE-027-20-LK https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTBRGXXX-HNGR-NA-8-7-SS-LK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJobFlTOHhNREl6TlRnMk1UY3lPVE14TUM5SlRrUkZSRlJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5T1FWODRYemRmVTFOZlRFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmM3ZjNhNDEyMGQ2YzJjNmEzNWNkZjVhNzI4NmZmNGZkYzQ3YTJmZDkzODhjNWI5MGU4Y2MwNTU0MTExYmZmNg
20878873 悬吊式轴承单元 

EDT CORP EDT CORP

NA8AE-027-20-LK

描述

EDT CORP NA8AE-027-20-LK

Hanger Bearing; 1-1/4" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Sleeve Bearing; 3.63" Housing Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 4.56" Housing Overall Length; Not Relubricatable; NAIUE-027-20-LK Insert Part Number

制造商部件号

NA8AE-027-20-LK

BDI部件号
20878873

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450929844
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体材料
Machined Stainless Steel
装配螺纹
5/8 Straight Pipe Female
滚动体
Sleeve Bearing
轴承芯材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUE-027-20-LK
其它特点
Poly-Round Bearing | With Double Lock Locking Sleeve
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
2.8
详细描述
Hanger Bearing; 1-1/4" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Sleeve Bearing; 3.63" Housing Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 4.56" Housing Overall Length; Not Relubricatable; NAIUE-027-20-LK Insert Part Number
壳体外径
3.63 英寸 | 92.202 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
壳体全长
4.56 英寸 | 115.824 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新