https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTBRGXXX-HNGR-NA-8-7-SS-LK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJobFlTOHhNREl6TlRnMk1UY3lPVE14TUM5SlRrUkZSRlJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5T1FWODRYemRmVTFOZlRFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmM3ZjNhNDEyMGQ2YzJjNmEzNWNkZjVhNzI4NmZmNGZkYzQ3YTJmZDkzODhjNWI5MGU4Y2MwNTU0MTExYmZmNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTBRGXXX-HNGR-NA-8-7-SS-LK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJobFlTOHhNREl6TlRnMk1UY3lPVE14TUM5SlRrUkZSRlJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5T1FWODRYemRmVTFOZlRFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmM3ZjNhNDEyMGQ2YzJjNmEzNWNkZjVhNzI4NmZmNGZkYzQ3YTJmZDkzODhjNWI5MGU4Y2MwNTU0MTExYmZmNg
EDT CORP
EDT CORP
NA8AF7-24-LK
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA8AF7-24-LK
Hanger Bearing; 1-1/2" Bore; 2.88" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Sleeve Bearing; 3-3/4" Housing Outside Diameter; 2.13" Length Thru Bore; 4-3/4" Housing Overall Length; Not Relubricatable; NAIUF7-24-LK Insert Part Number
制造商部件号
NA8AF7-24-LK
BDI部件号
20882059
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NA8AF7-24-LK/p/20882059
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450920063
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体材料
Machined Stainless Steel
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Sleeve Bearing
轴承芯材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUF7-24-LK
其它特点
Poly-Round Bearing | With Double Lock Locking Sleeve
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
2.8
详细描述
Hanger Bearing; 1-1/2" Bore; 2.88" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Sleeve Bearing; 3-3/4" Housing Outside Diameter; 2.13" Length Thru Bore; 4-3/4" Housing Overall Length; Not Relubricatable; NAIUF7-24-LK Insert Part Number
底座到中心高度
2.88 英寸 | 73.152 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
2.13英寸 | 54.102毫米
壳体全长
4.75 英寸 | 120.65 毫米
壳体外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米