EDT CORP
EDT CORP
NA8AH7-32-LK
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA8AH7-32-LK
Hanger Bearing; 2" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Sleeve Bearing; 4-1/2" Housing Outside Diameter; 2.32" Length Thru Bore; 5-1/2" Housing Overall Length; Not Relubricatable; NAIUH7-32-LK Insert Part Number
制造商部件号
NA8AH7-32-LK
BDI部件号
20882551
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NA8AH7-32-LK/p/20882551
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450920070
重量 / Kilogram
2.54
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体材料
Machined Stainless Steel
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Sleeve Bearing
轴承芯材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUH7-32-LK
其它特点
Poly-Round Bearing | With Double Lock Locking Sleeve
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
5.6
详细描述
Hanger Bearing; 2" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Sleeve Bearing; 4-1/2" Housing Outside Diameter; 2.32" Length Thru Bore; 5-1/2" Housing Overall Length; Not Relubricatable; NAIUH7-32-LK Insert Part Number
壳体外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
壳体全长
5.5 英寸 | 139.7 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
内圈长
2.32英寸 | 58.928毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米