PVR-1219 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORBRGXXX-HNGR-PVR-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmd4WVM4eE1EYzJOakU1TXpReU5qUTJNaTlKVGtSTlQxSkNVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlRVmxKZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ4NTM1NzZmNGRmNDQ5MjJhN2NlZjJiY2I4NDNiODRlMTI4MzY5OTU0YjUzYjQxMTYzMTEwZWM5Y2M5NDNkNQ
333324 悬吊式轴承单元 

SEALMASTER SEALMASTER

PVR-1219

描述

SEALMASTER PVR-1219

Hanger Bearing; 2-11/16" Bore; 4-5/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Ductile Iron Housing; Ball Bearing; 6-1/2" Housing Outside Diameter; 3-1/16" Length Thru Bore; 7-7/8" Housing Overall Length; Relubricatable; 3-211BFB Insert Part Number

制造商部件号

PVR-1219

BDI部件号
333324

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461304303
重量 / Kilogram
6.628
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Ductile Iron
装配螺纹
1-1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-211BFB
密封
Double Lip Contact
额定值
Medium Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Paver Bearing | With Fiber Glass Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
PVR-1219
制造商内部编号
709007
重量/磅
14.6
详细描述
Hanger Bearing; 2-11/16" Bore; 4-5/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Ductile Iron Housing; Ball Bearing; 6-1/2" Housing Outside Diameter; 3-1/16" Length Thru Bore; 7-7/8" Housing Overall Length; Relubricatable; 3-211BFB Insert Part Number
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
壳体全长
7.875 英寸 | 200.025 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
底座到中心高度
4.625 英寸 | 117.475 毫米
壳体外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新