TIMKEN
TIMKEN
QAAMH18A085SEN
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QAAMH18A085SEN
Hanger Bearing; 85MM Bore; 160.3MM Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Steel Housing; Spherical Roller Bearing; 200.2MM Housing Outside Diameter; 131.6MM Length Thru Bore; 260.4MM Housing Overall Length; Relubricatable; 22218 Insert Part Number
制造商部件号
QAAMH18A085SEN
BDI部件号
20394676
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/QAAMH18A085SEN/p/20394676
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450413138
重量 / Kilogram
16.327
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体材料
Cast Steel
装配螺纹
1-1/4 Straight Pipe Female
滚动体
Spherical Roller Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22218
密封
Triple Lip Contact Viton
其它特点
Double Row | Double Collar
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
35.93535
详细描述
Hanger Bearing; 85MM Bore; 160.3MM Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Steel Housing; Spherical Roller Bearing; 200.2MM Housing Outside Diameter; 131.6MM Length Thru Bore; 260.4MM Housing Overall Length; Relubricatable; 22218 Insert Part Number
壳体全长
10.252 英寸 | 260.4 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
内圈长
5.181英寸 | 131.6毫米
壳体外径
7.882 英寸 | 200.2 毫米
底座到中心高度
6.311 英寸 | 160.3 毫米