QAMH15A075SM https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-HNGR-QAAMH-A-S-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnelpTOHhNREl6TlRnMk5ERXlNVE0zTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5UlFVRk5TRjlCWDFOZlEwTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDlmYWI5N2FiYzcwODc0ZTY5MWFiYzI5YzFhZmYwMmM4NmNhYmExMzI1ZWZiYjI5YjNmNjRlYjJjZjJkOWJmNw
20395196 悬吊式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

QAMH15A075SM

描述

TIMKEN QAMH15A075SM

Hanger Bearing; 75MM Bore; 131.8MM Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Steel Housing; Spherical Roller Bearing; 161.2MM Housing Outside Diameter; 91.9MM Length Thru Bore; 212.9MM Housing Overall Length; Relubricatable; 22215 Insert Part Number

制造商部件号

QAMH15A075SM

BDI部件号
20395196

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450414951
重量 / Kilogram
9.645
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体材料
Cast Steel
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Spherical Roller Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22215
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
其它特点
Double Row | Single Collar
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
22.0462
详细描述
Hanger Bearing; 75MM Bore; 131.8MM Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Steel Housing; Spherical Roller Bearing; 161.2MM Housing Outside Diameter; 91.9MM Length Thru Bore; 212.9MM Housing Overall Length; Relubricatable; 22215 Insert Part Number
壳体外径
6.346 英寸 | 161.2 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
底座到中心高度
5.189 英寸 | 131.8 毫米
壳体全长
8.382 英寸 | 212.9 毫米
内圈长
3.618英寸 | 91.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新