QAMH18A303SO https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-HNGR-QAAMH-A-S-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnelpTOHhNREl6TlRnMk5ERXlNVE0zTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5UlFVRk5TRjlCWDFOZlEwTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDlmYWI5N2FiYzcwODc0ZTY5MWFiYzI5YzFhZmYwMmM4NmNhYmExMzI1ZWZiYjI5YjNmNjRlYjJjZjJkOWJmNw
20395392 悬吊式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

QAMH18A303SO

描述

TIMKEN QAMH18A303SO

Hanger Bearing; 3-3/16" Bore; 6.31" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Steel Housing; Spherical Roller Bearing; 7.88" Housing Outside Diameter; 4.03" Length Thru Bore; 10-1/4" Housing Overall Length; Relubricatable; 22218 Insert Part Number

制造商部件号

QAMH18A303SO

BDI部件号
20395392

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450415934
重量 / Kilogram
17.805
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体材料
Cast Steel
装配螺纹
1-1/4 Straight Pipe Female
滚动体
Spherical Roller Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22218
密封
Triple Lip Contact Urethane
其它特点
Double Row | Single Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
36
详细描述
Hanger Bearing; 3-3/16" Bore; 6.31" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Steel Housing; Spherical Roller Bearing; 7.88" Housing Outside Diameter; 4.03" Length Thru Bore; 10-1/4" Housing Overall Length; Relubricatable; 22218 Insert Part Number
内圈长
4.03英寸 | 102.362毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
底座到中心高度
6.31 英寸 | 160.274 毫米
壳体外径
7.88 英寸 | 200.152 毫米
壳体全长
10.25 英寸 | 260.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新