QB8AA9-9/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTBRGXXX-HNGR-QB-8-9-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnNE55OHhNREl6TlRnMk1qVTBPRFV4TUM5SlRrUkZSRlJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5UlFsODRYemxmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YzljZDhiODMwNzE4ZGZhZGVkZDc4MWJhNzNkODQ5ZTFhNDI4ZGFmZjFkZWM1MmE0ZTc1NmNlODQ4MWMzMWJj
20874299 悬吊式轴承单元 

EDT CORP EDT CORP

QB8AA9-9/16

描述

EDT CORP QB8AA9-9/16

Hanger Bearing; 9/16" Bore; 1.88" Base to Center Height; Set Screw Sleeve; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Sleeve Bearing; 2.13" Housing Outside Diameter; 1-23/64" Length Thru Bore; 2.94" Housing Overall Length; Not Relubricatable; QBIUA9-9/16 Insert Part Number

制造商部件号

QB8AA9-9/16

BDI部件号
20874299

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450883207
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体材料
Machined Stainless Steel
装配螺纹
1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Sleeve Bearing
轴承芯材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
No
轴承芯件号
QBIUA9-9/16
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
1.2
详细描述
Hanger Bearing; 9/16" Bore; 1.88" Base to Center Height; Set Screw Sleeve; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Sleeve Bearing; 2.13" Housing Outside Diameter; 1-23/64" Length Thru Bore; 2.94" Housing Overall Length; Not Relubricatable; QBIUA9-9/16 Insert Part Number
底座到中心高度
1.88 英寸 | 47.752 毫米
壳体全长
2.94 英寸 | 74.676 毫米
孔径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
壳体外径
2.13 英寸 | 54.102 毫米
内圈长
1.359英寸 | 34.519毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新