https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTBRGXXX-HNGR-QB-8-9-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnNE55OHhNREl6TlRnMk1qVTBPRFV4TUM5SlRrUkZSRlJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5UlFsODRYemxmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YzljZDhiODMwNzE4ZGZhZGVkZDc4MWJhNzNkODQ5ZTFhNDI4ZGFmZjFkZWM1MmE0ZTc1NmNlODQ4MWMzMWJj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTBRGXXX-HNGR-QB-8-9-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnNE55OHhNREl6TlRnMk1qVTBPRFV4TUM5SlRrUkZSRlJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5UlFsODRYemxmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YzljZDhiODMwNzE4ZGZhZGVkZDc4MWJhNzNkODQ5ZTFhNDI4ZGFmZjFkZWM1MmE0ZTc1NmNlODQ4MWMzMWJj
EDT CORP
EDT CORP
QB8AF9-1-7/16
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QB8AF9-1-7/16
Hanger Bearing; 1-7/16" Bore; 2.88" Base to Center Height; Set Screw Sleeve; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Sleeve Bearing; 3-3/4" Housing Outside Diameter; 2-15/64" Length Thru Bore; 4-3/4" Housing Overall Length; Not Relubricatable; QBIUF9-1-7/16 Insert Part Number
制造商部件号
QB8AF9-1-7/16
BDI部件号
20872823
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/QB8AF9-1-7-16/p/20872823
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450883337
重量 / Kilogram
2.222
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体材料
Machined Stainless Steel
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Sleeve Bearing
轴承芯材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
No
轴承芯件号
QBIUF9-1-7/16
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
2.8
详细描述
Hanger Bearing; 1-7/16" Bore; 2.88" Base to Center Height; Set Screw Sleeve; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Sleeve Bearing; 3-3/4" Housing Outside Diameter; 2-15/64" Length Thru Bore; 4-3/4" Housing Overall Length; Not Relubricatable; QBIUF9-1-7/16 Insert Part Number
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
壳体全长
4.75 英寸 | 120.65 毫米
底座到中心高度
2.88 英寸 | 73.152 毫米
壳体外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
内圈长
2.234英寸 | 56.744毫米