QF8AG7-28-LK https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTBRGXXX-HNGR-QF-8-7-SS-LK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJneVppOHhNREl6TlRnMk16QXdOekkyTWk5SlRrUkZSRlJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5UlJsODRYemRmVTFOZlRFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjlmNTYwNjY2ZjI1NzI3ZTljZjhiZGJlOGJiMGE0YzU5YzkwYmYzMTgwMjRhOWQ5ZGUwNmNiZmRlZjAyNDdiNQ
20882233 悬吊式轴承单元 

EDT CORP EDT CORP

QF8AG7-28-LK

描述

EDT CORP QF8AG7-28-LK

Hanger Bearing; 1-3/4" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Sleeve Bearing; 4-1/4" Housing Outside Diameter; 2.32" Length Thru Bore; 5.38" Housing Overall Length; Not Relubricatable; QFIUG7-28-LK Insert Part Number

制造商部件号

QF8AG7-28-LK

BDI部件号
20882233

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450923842
重量 / Kilogram
2.54
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体材料
Machined Stainless Steel
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Sleeve Bearing
轴承芯材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUG7-28-LK
其它特点
Poly-Round Bearing | With Double Lock Locking Sleeve
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
5.6
详细描述
Hanger Bearing; 1-3/4" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Sleeve Bearing; 4-1/4" Housing Outside Diameter; 2.32" Length Thru Bore; 5.38" Housing Overall Length; Not Relubricatable; QFIUG7-28-LK Insert Part Number
壳体全长
5.38 英寸 | 136.652 毫米
壳体外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
内圈长
2.32英寸 | 58.928毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新