SCHB-211 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORBRGXXX-HNGR-SCHB-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhpWXk4eE1EYzJPRFE0TkRBME1EY3pOQzlKVGtSTlQxSkNVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlUUTBoQ1gxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRiNDE3ZDllNTY4ZGNmYzUwMGM4ODY4ZDQ3NmI4YzBiMTk5YTcwZjFkN2E0ZDJjMDJkNGY2ZGE0ZjRhMzNlNDM
355216 悬吊式轴承单元 

SEALMASTER SEALMASTER

SCHB-211

描述

SEALMASTER SCHB-211

Hanger Bearing; 55MM Bore; 87MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 123.825MM Housing Outside Diameter; 55.575MM Length Thru Bore; 149.225MM Housing Overall Length; Relubricatable; 5211 Insert Part Number

制造商部件号

SCHB-211

BDI部件号
355216

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461052174
重量 / Kilogram
2.043
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5211
密封
Felt Labyrinth
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Metal Land Riding Retainer | Has Flinger
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SCHB211
制造商内部编号
709977
重量/磅
4.5
详细描述
Hanger Bearing; 55MM Bore; 87MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 123.825MM Housing Outside Diameter; 55.575MM Length Thru Bore; 149.225MM Housing Overall Length; Relubricatable; 5211 Insert Part Number
内圈长
2.188英寸 | 55.575毫米
壳体外径
4.875 英寸 | 123.825 毫米
底座到中心高度
3.425 英寸 | 87 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
壳体全长
5.875 英寸 | 149.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新