SCHB-36C https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORBRGXXX-HNGR-SCHB-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhpWXk4eE1EYzJPRFE0TkRBME1EY3pOQzlKVGtSTlQxSkNVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlUUTBoQ1gxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRiNDE3ZDllNTY4ZGNmYzUwMGM4ODY4ZDQ3NmI4YzBiMTk5YTcwZjFkN2E0ZDJjMDJkNGY2ZGE0ZjRhMzNlNDM
355232 悬吊式轴承单元 

SEALMASTER SEALMASTER

SCHB-36C

描述

SEALMASTER SCHB-36C

Hanger Bearing; 2-1/4" Bore; 4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 5-5/8" Housing Outside Diameter; 2-9/16" Length Thru Bore; 6-13/16" Housing Overall Length; Relubricatable; 2-24C Insert Part Number

制造商部件号

SCHB-36C

BDI部件号
355232

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461021439
重量 / Kilogram
4.177
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-24C
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Metal Land Riding Retainer | Has Flinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SCHB36C
制造商内部编号
703363
重量/磅
9.2
详细描述
Hanger Bearing; 2-1/4" Bore; 4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 5-5/8" Housing Outside Diameter; 2-9/16" Length Thru Bore; 6-13/16" Housing Overall Length; Relubricatable; 2-24C Insert Part Number
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
壳体外径
5.625 英寸 | 142.875 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
壳体全长
6.813 英寸 | 173.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新