SCHB-47 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORBRGXXX-HNGR-SCHB-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhpWXk4eE1EYzJPRFE0TkRBME1EY3pOQzlKVGtSTlQxSkNVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlUUTBoQ1gxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRiNDE3ZDllNTY4ZGNmYzUwMGM4ODY4ZDQ3NmI4YzBiMTk5YTcwZjFkN2E0ZDJjMDJkNGY2ZGE0ZjRhMzNlNDM
355030 悬吊式轴承单元 

SEALMASTER SEALMASTER

SCHB-47

描述

SEALMASTER SCHB-47

Hanger Bearing; 2-15/16" Bore; 4-5/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 6-1/2" Housing Outside Diameter; 3-1/16" Length Thru Bore; 7-7/8" Housing Overall Length; Relubricatable; 2-215 Insert Part Number

制造商部件号

SCHB-47

BDI部件号
355030

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461002919
重量 / Kilogram
6.583
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-215
密封
Felt Labyrinth
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Metal Land Riding Retainer | Has Flinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SCHB47
制造商内部编号
700380
重量/磅
14.5
详细描述
Hanger Bearing; 2-15/16" Bore; 4-5/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 6-1/2" Housing Outside Diameter; 3-1/16" Length Thru Bore; 7-7/8" Housing Overall Length; Relubricatable; 2-215 Insert Part Number
底座到中心高度
4.625 英寸 | 117.475 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
壳体外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
壳体全长
7.875 英寸 | 200.025 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新