SCHB-48 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORBRGXXX-HNGR-SCHB-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhpWXk4eE1EYzJPRFE0TkRBME1EY3pOQzlKVGtSTlQxSkNVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlUUTBoQ1gxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRiNDE3ZDllNTY4ZGNmYzUwMGM4ODY4ZDQ3NmI4YzBiMTk5YTcwZjFkN2E0ZDJjMDJkNGY2ZGE0ZjRhMzNlNDM
355235 悬吊式轴承单元 

SEALMASTER SEALMASTER

SCHB-48

描述

SEALMASTER SCHB-48

Hanger Bearing; 3" Bore; 4-7/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Ductile Iron Housing; Ball Bearing; 6-7/8" Housing Outside Diameter; 2.998" Length Thru Bore; 8-5/16" Housing Overall Length; Relubricatable; SK-110 Insert Part Number

制造商部件号

SCHB-48

BDI部件号
355235

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461002926
重量 / Kilogram
7.491
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Ductile Iron
装配螺纹
1-1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SK-110
密封
Felt Labyrinth
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Metal Land Riding Retainer | Has Flinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SCHB48
制造商内部编号
700382
重量/磅
16.5
详细描述
Hanger Bearing; 3" Bore; 4-7/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Ductile Iron Housing; Ball Bearing; 6-7/8" Housing Outside Diameter; 2.998" Length Thru Bore; 8-5/16" Housing Overall Length; Relubricatable; SK-110 Insert Part Number
底座到中心高度
4.875 英寸 | 123.825 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
壳体全长
8.313 英寸 | 211.15 毫米
壳体外径
6.875 英寸 | 174.625 毫米
内圈长
2.998英寸 | 76.149毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新