SCHB-LT7-207 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBRGXXX-HNGR-SCHB-PRSFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmd6Tmk4eE1EYzJOalUyT0RneE5qWTNNQzlKVGtSRVQwUkNVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlUUTBoQ1gxQlNVMFpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NjlmMzAyNWE4OTk0YTg5MWZkZDc1NTY0M2Q2YmQ5YWNkOGQwOWNjODJlODMyMDI5ZTliZjdmMmNmY2I5YjY2
241208 悬吊式轴承单元 

DODGE DODGE

SCHB-LT7-207

描述

DODGE SCHB-LT7-207

Hanger Bearing; 2-7/16" Bore; 4" Base to Center Height; Slip Fit; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Sleeve Bearing; 5-1/2" Housing Outside Diameter; 1-13/16" Length Thru Bore; 6-3/4" Housing Overall Length; Not Relubricatable; INS-LT7-207 Insert Part Number

制造商部件号

SCHB-LT7-207

BDI部件号
241208

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475539116
重量 / Kilogram
3.62
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Slip Fit
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/4 Straight Pipe Female
滚动体
Sleeve Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-LT7-207
额定值
Normal Duty
其它特点
Self Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SCHBLT7207
制造商内部编号
033939
重量/磅
7.1
详细描述
Hanger Bearing; 2-7/16" Bore; 4" Base to Center Height; Slip Fit; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Sleeve Bearing; 5-1/2" Housing Outside Diameter; 1-13/16" Length Thru Bore; 6-3/4" Housing Overall Length; Not Relubricatable; INS-LT7-207 Insert Part Number
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
内圈长
1.813英寸 | 46.05毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
壳体外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
壳体全长
6.75 英寸 | 171.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新