https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBRGXXX-HNGR-SCHBSC-SS-LB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmczWXk4eE1EYzJPVEk1Tnpnd01USTBOaTlKVGtSRVQwUkNVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlUUTBoQ1UwTmZVMU5mVEVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMjMxNGY0ZmViNTRjZmI3ZGMwODU2NjFkOWYyMTYzZWQ3NjE1MzZmM2JiY2ExNGVmM2FlNDQzNmMyOTkwZDZl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBRGXXX-HNGR-SCHBSC-SS-LB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmczWXk4eE1EYzJPVEk1Tnpnd01USTBOaTlKVGtSRVQwUkNVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlUUTBoQ1UwTmZVMU5mVEVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMjMxNGY0ZmViNTRjZmI3ZGMwODU2NjFkOWYyMTYzZWQ3NjE1MzZmM2JiY2ExNGVmM2FlNDQzNmMyOTkwZDZl
DODGE
DODGE
SCHB-SC-115
DODGE DODGE
描述
DOD SCHB-SC-115(124405) ; 轴承/带座轴承
Hanger Bearing; 1-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-5/8" Housing Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 5-9/16" Housing Overall Length; Relubricatable; INS-SC-115 Insert Part Number
制造商部件号
SCHB-SC-115
BDI部件号
258606
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/SCHB-SC-115/p/258606
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475115129
重量 / Kilogram
2.04
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-115
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Cylindrical | Wide Inner Ring
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
5.2
详细描述
Hanger Bearing; 1-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-5/8" Housing Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 5-9/16" Housing Overall Length; Relubricatable; INS-SC-115 Insert Part Number
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
壳体全长
5.563 英寸 | 141.3 毫米
壳体外径
4.625 英寸 | 117.475 毫米