SCHB-SC-300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBRGXXX-HNGR-SCHBSC-SS-DI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAyNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJoaVpDOHhNRGMyTXpVeU56RTVNall3Tmk5SlRrUkVUMFJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5VFEwaENVME5mVTFOZlJFbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzI1OWIwMDQwZmEyOWJhMGNiMzVhNzkzMjIzOTdjYWU2MWYyNjU3ZmZlMzgyMmMyYThmODcyZDZiMzVlYzhjMw
258598 悬吊式轴承单元 

DODGE DODGE

SCHB-SC-300

描述

DODGE SCHB-SC-300

Hanger Bearing; 3" Bore; 4.88" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Ductile Iron Housing; Ball Bearing; 7" Housing Outside Diameter; 2.38" Length Thru Bore; 8.38" Housing Overall Length; Relubricatable; INS-SC-300 Insert Part Number

制造商部件号

SCHB-SC-300

BDI部件号
258598

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 5

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475115082
重量 / Kilogram
6.64
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Ductile Iron
装配螺纹
1-1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-300
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Wide Inner Ring | Screw Conveyor Unit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商内部编号
124293
重量/磅
14.64
详细描述
Hanger Bearing; 3" Bore; 4.88" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Ductile Iron Housing; Ball Bearing; 7" Housing Outside Diameter; 2.38" Length Thru Bore; 8.38" Housing Overall Length; Relubricatable; INS-SC-300 Insert Part Number
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
底座到中心高度
4.88 英寸 | 123.952 毫米
壳体外径
7 英寸 | 177.8 毫米
内圈长
2.38英寸 | 60.452毫米
壳体全长
8.38 英寸 | 212.852 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新