SCHB-SCED-207 MOD https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBRGXXX-HNGR-SCHBSC-SS-DI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAyNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJoaVpDOHhNRGMyTXpVeU56RTVNall3Tmk5SlRrUkVUMFJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5VFEwaENVME5mVTFOZlJFbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzI1OWIwMDQwZmEyOWJhMGNiMzVhNzkzMjIzOTdjYWU2MWYyNjU3ZmZlMzgyMmMyYThmODcyZDZiMzVlYzhjMw
20495517 悬吊式轴承单元 

DODGE DODGE

SCHB-SCED-207 MOD

描述

DODGE SCHB-SCED-207 MOD

Hanger Bearing; 2-7/16" Bore; 4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Ductile Iron Housing; Ball Bearing; 5-1/2" Housing Outside Diameter; 2.31" Length Thru Bore; 6-3/4" Housing Overall Length; Relubricatable; INS-SCED-207 Insert Part Number

制造商部件号

SCHB-SCED-207 MOD

BDI部件号
20495517

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477202087
重量 / Kilogram
3.34
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Set Screw
壳体材料
Ductile Iron
装配螺纹
1-1/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SCED-207
密封
Triple Lip Contact
额定值
Extreme Duty
其它特点
Single Row | Wide Inner Ring | Screw Conveyor Unit | Modified
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商内部编号
139385
重量/磅
7.37
详细描述
Hanger Bearing; 2-7/16" Bore; 4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Ductile Iron Housing; Ball Bearing; 5-1/2" Housing Outside Diameter; 2.31" Length Thru Bore; 6-3/4" Housing Overall Length; Relubricatable; INS-SCED-207 Insert Part Number
壳体外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
内圈长
2.31英寸 | 58.674毫米
壳体全长
6.75 英寸 | 171.45 毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新