https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBRGXXX-HNGR-SCHBSC-SS-DI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAyNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJoaVpDOHhNRGMyTXpVeU56RTVNall3Tmk5SlRrUkVUMFJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5VFEwaENVME5mVTFOZlJFbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzI1OWIwMDQwZmEyOWJhMGNiMzVhNzkzMjIzOTdjYWU2MWYyNjU3ZmZlMzgyMmMyYThmODcyZDZiMzVlYzhjMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBRGXXX-HNGR-SCHBSC-SS-DI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAyNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJoaVpDOHhNRGMyTXpVeU56RTVNall3Tmk5SlRrUkVUMFJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5VFEwaENVME5mVTFOZlJFbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzI1OWIwMDQwZmEyOWJhMGNiMzVhNzkzMjIzOTdjYWU2MWYyNjU3ZmZlMzgyMmMyYThmODcyZDZiMzVlYzhjMw
DODGE
DODGE
SCHB-SCED-50M MOD 081345
DODGE DODGE
描述
DODGE SCHB-SCED-50M MOD 081345
Hanger Bearing; 50MM Bore; 82.55MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Ductile Iron Housing; Ball Bearing; 117.602MM Housing Outside Diameter; 49.276MM Length Thru Bore; 141.224MM Housing Overall Length; Relubricatable; INS-SCED-50M Insert Part Number
制造商部件号
SCHB-SCED-50M MOD 081345
BDI部件号
22262322
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/SCHB-SCED-50M-MOD-081345/p/22262322
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477138539
重量 / Kilogram
2.04
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Ductile Iron
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SCED-50M
密封
Triple Lip Contact
额定值
Extreme Duty
其它特点
Single Row | Wide Inner Ring | Screw Conveyor Unit | Modified
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商内部编号
081345
重量/磅
4.51
详细描述
Hanger Bearing; 50MM Bore; 82.55MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Ductile Iron Housing; Ball Bearing; 117.602MM Housing Outside Diameter; 49.276MM Length Thru Bore; 141.224MM Housing Overall Length; Relubricatable; INS-SCED-50M Insert Part Number
内圈长
1.94英寸 | 49.276毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
壳体外径
4.63 英寸 | 117.602 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
壳体全长
5.56 英寸 | 141.224 毫米