SEHB-18TC https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORBRGXXX-HNGR-SEHB-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjExMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmhoTlM4eE1EYzJOemszTVRZeE5EYzFNQzlKVGtSTlQxSkNVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlUUlVoQ1gwTkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU1YTJmMzk2NzlhYTk4YTg1NTI5NzQwNTgxM2M1N2M1OGFlNGU4MWU3Y2Q5Mjk2YjkwMjEyN2JjMTI5NmQwN2E
355248 悬吊式轴承单元 

SEALMASTER SEALMASTER

SEHB-18TC

描述

SEALMASTER SEHB-18TC

Hanger Bearing; 1-1/8" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-1/8" Housing Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 4-1/16" Housing Overall Length; Relubricatable; 2-12TC Insert Part Number

制造商部件号

SEHB-18TC

BDI部件号
355248

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461279281
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-12TC
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Metal Land Riding Retainer | Has Flinger | External Lube
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SEHB18TC
制造商内部编号
706978
重量/磅
2.4
详细描述
Hanger Bearing; 1-1/8" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-1/8" Housing Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 4-1/16" Housing Overall Length; Relubricatable; 2-12TC Insert Part Number
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
壳体全长
4.063 英寸 | 103.2 毫米
壳体外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新