355265 悬吊式轴承单元 

SEALMASTER SEALMASTER

SEHB-22

描述

SEALMASTER SEHB-22

Hanger Bearing; 1-3/8" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-5/8" Housing Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 4-9/16" Housing Overall Length; Relubricatable; 2-16 Insert Part Number

制造商部件号

SEHB-22

BDI部件号
355265

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461003060
重量 / Kilogram
1.385
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-16
密封
Felt Labyrinth
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Metal Land Riding Retainer | Has Flinger | External Lube
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SEHB22
制造商内部编号
700396
重量/磅
3.05
详细描述
Hanger Bearing; 1-3/8" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-5/8" Housing Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 4-9/16" Housing Overall Length; Relubricatable; 2-16 Insert Part Number
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
壳体外径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.875毫米
壳体全长
4.563 英寸 | 115.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新