SEALMASTER
SEALMASTER
SEHB-24
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SEHB-24
Hanger Bearing; 1-1/2" Bore; 2-7/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-3/4" Housing Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; 4-3/4" Housing Overall Length; Relubricatable; 2-18 Insert Part Number
制造商部件号
SEHB-24
BDI部件号
355053
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/SEHB-24/p/355053
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461003084
重量 / Kilogram
1.504
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-18
密封
Felt Labyrinth
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Metal Land Riding Retainer | Has Flinger | External Lube
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SEHB24
制造商内部编号
700399
重量/磅
3.45
详细描述
Hanger Bearing; 1-1/2" Bore; 2-7/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-3/4" Housing Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; 4-3/4" Housing Overall Length; Relubricatable; 2-18 Insert Part Number
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座到中心高度
2.875 英寸 | 73.025 毫米
壳体全长
4.75 英寸 | 120.65 毫米
壳体外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米