SEALMASTER
SEALMASTER
SEHB-34
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SEHB-34
Hanger Bearing; 2-1/8" Bore; 3-7/16" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-7/8" Housing Outside Diameter; 2-3/16" Length Thru Bore; 5-7/8" Housing Overall Length; Relubricatable; 2-22 Insert Part Number
制造商部件号
SEHB-34
BDI部件号
355280
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/SEHB-34/p/355280
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461003183
重量 / Kilogram
2.838
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-22
密封
Felt Labyrinth
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Metal Land Riding Retainer | Has Flinger | External Lube
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SEHB34
制造商内部编号
700411
重量/磅
6.25
详细描述
Hanger Bearing; 2-1/8" Bore; 3-7/16" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-7/8" Housing Outside Diameter; 2-3/16" Length Thru Bore; 5-7/8" Housing Overall Length; Relubricatable; 2-22 Insert Part Number
内圈长
2.188英寸 | 55.575毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
壳体全长
5.875 英寸 | 149.225 毫米
壳体外径
4.875 英寸 | 123.825 毫米
底座到中心高度
3.438 英寸 | 87.325 毫米