SEALMASTER
SEALMASTER
SEHB-35TC
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SEHB-35TC
Hanger Bearing; 2-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 5-5/8" Housing Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; 6-13/16" Housing Overall Length; Relubricatable; 3-23TC Insert Part Number
制造商部件号
SEHB-35TC
BDI部件号
355070
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/SEHB-35TC/p/355070
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461210062
重量 / Kilogram
4.268
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-23TC
密封
Single Lip Contact
额定值
Medium Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Metal Land Riding Retainer | Has Flinger | External Lube
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SEHB35TC
制造商内部编号
722490
重量/磅
9.4
详细描述
Hanger Bearing; 2-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 5-5/8" Housing Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; 6-13/16" Housing Overall Length; Relubricatable; 3-23TC Insert Part Number
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
2.625英寸 | 66.675毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
壳体外径
5.625 英寸 | 142.875 毫米
壳体全长
6.813 英寸 | 173.05 毫米