https://www.bdiexpress.com/medias/INDS-MXXXXXX-700420-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnNE5DOHhNREU1TnpjNU56QXhNVFE0Tmk5SlRrUlRMVTFZV0ZoWVdGaGZOekF3TkRJd1h6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU0ZGRhNGNlMGRmMTg0NDc1MjY0NjgxM2EyNzVlMWY0N2JhNWNjZTAwMjY3YzY4OTU4ZjUwMTRkZjdiNTQwNmE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDS-MXXXXXX-700420-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnNE5DOHhNREU1TnpjNU56QXhNVFE0Tmk5SlRrUlRMVTFZV0ZoWVdGaGZOekF3TkRJd1h6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU0ZGRhNGNlMGRmMTg0NDc1MjY0NjgxM2EyNzVlMWY0N2JhNWNjZTAwMjY3YzY4OTU4ZjUwMTRkZjdiNTQwNmE
SEALMASTER
SEALMASTER
SEHB-43
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SEHB-43
Hanger Bearing; 2-11/16" Bore; 4-5/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 6-1/2" Housing Outside Diameter; 3-1/16" Length Thru Bore; 7-7/8" Housing Overall Length; Relubricatable; 3-211 Insert Part Number
制造商部件号
SEHB-43
BDI部件号
355076
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/SEHB-43/p/355076
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461003244
重量 / Kilogram
6.628
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-211
密封
Felt Labyrinth
额定值
Medium Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Metal Land Riding Retainer | Has Flinger | External Lube
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SEHB43
制造商内部编号
700420
重量/磅
14.6
详细描述
Hanger Bearing; 2-11/16" Bore; 4-5/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 6-1/2" Housing Outside Diameter; 3-1/16" Length Thru Bore; 7-7/8" Housing Overall Length; Relubricatable; 3-211 Insert Part Number
底座到中心高度
4.625 英寸 | 117.475 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
壳体外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
壳体全长
7.875 英寸 | 200.025 毫米