https://www.bdiexpress.com/medias/INDS-MXXXXXX-700423-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaE1pOHhNREU1Tnpnd05UazRPVGt4T0M5SlRrUlRMVTFZV0ZoWVdGaGZOekF3TkRJelh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ5YzM4NmExYjViNjAxNzhhMmViZjc1MmRhZjEzY2Q5MjMxN2Q2NDA1ODdjOTNiOTExYzllZmRlNjY4OWRlYjI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDS-MXXXXXX-700423-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaE1pOHhNREU1Tnpnd05UazRPVGt4T0M5SlRrUlRMVTFZV0ZoWVdGaGZOekF3TkRJelh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ5YzM4NmExYjViNjAxNzhhMmViZjc1MmRhZjEzY2Q5MjMxN2Q2NDA1ODdjOTNiOTExYzllZmRlNjY4OWRlYjI
SEALMASTER
SEALMASTER
SEHB-48
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SEHB-48
Hanger Bearing; 3" Bore; 4-7/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 6-7/8" Housing Outside Diameter; 3-1/4" Length Thru Bore; 8-5/16" Housing Overall Length; Relubricatable; 3-3 Insert Part Number
制造商部件号
SEHB-48
BDI部件号
355287
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/SEHB-48/p/355287
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461003275
重量 / Kilogram
7.627
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-3
密封
Felt Labyrinth
额定值
Medium Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Metal Land Riding Retainer | Has Flinger | External Lube
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SEHB48
制造商内部编号
700423
重量/磅
16.8
详细描述
Hanger Bearing; 3" Bore; 4-7/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 6-7/8" Housing Outside Diameter; 3-1/4" Length Thru Bore; 8-5/16" Housing Overall Length; Relubricatable; 3-3 Insert Part Number
壳体外径
6.875 英寸 | 174.625 毫米
内圈长
3.25英寸 | 82.55毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
底座到中心高度
4.875 英寸 | 123.825 毫米
壳体全长
8.313 英寸 | 211.15 毫米