SEHB-51C https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORBRGXXX-HNGR-SEHB-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYzNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJoak1TOHhNRFU0TnpBMU1qZ3pORGcwTmk5SlRrUk5UMUpDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5VFJVaENYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhYTcyNDBmZDQ4ODNjYzRlNzJkZjBkNjYxN2IwNzA2MjNjOWE4ZTM3NTVhOWNkMjAzYTM1MzM2YzUzNzZjMzY1
355290 悬吊式轴承单元 

SEALMASTER SEALMASTER

SEHB-51C

描述

SEALMASTER SEHB-51C

Hanger Bearing; 3-3/16" Bore; 4-7/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 6-7/8" Housing Outside Diameter; 3-1/4" Length Thru Bore; 8-5/16" Housing Overall Length; Relubricatable; 2-33C Insert Part Number

制造商部件号

SEHB-51C

BDI部件号
355290

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461021811
重量 / Kilogram
7.627
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-33C
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Metal Land Riding Retainer | Has Flinger | External Lube
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SEHB51C
制造商内部编号
703411
重量/磅
16.8
详细描述
Hanger Bearing; 3-3/16" Bore; 4-7/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 6-7/8" Housing Outside Diameter; 3-1/4" Length Thru Bore; 8-5/16" Housing Overall Length; Relubricatable; 2-33C Insert Part Number
壳体外径
6.875 英寸 | 174.625 毫米
内圈长
3.25英寸 | 82.55毫米
壳体全长
8.313 英寸 | 211.15 毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
底座到中心高度
4.875 英寸 | 123.825 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新