SEALMASTER
SEALMASTER
SEHB-64
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SEHB-64
Hanger Bearing; 4" Bore; 8-1/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 10-1/4" Housing Outside Diameter; 4-5/8" Length Thru Bore; 13-1/4" Housing Overall Length; Relubricatable; 3-4 Insert Part Number
制造商部件号
SEHB-64
BDI部件号
355292
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/SEHB-64/p/355292
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461003305
重量 / Kilogram
28.148
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
2-1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-4
密封
Felt Labyrinth
额定值
Medium Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Metal Land Riding Retainer | Has Flinger | External Lube
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SEHB64
制造商内部编号
700427
重量/磅
62
详细描述
Hanger Bearing; 4" Bore; 8-1/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 10-1/4" Housing Outside Diameter; 4-5/8" Length Thru Bore; 13-1/4" Housing Overall Length; Relubricatable; 3-4 Insert Part Number
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
壳体外径
10.25 英寸 | 260.35 毫米
底座到中心高度
8.125 英寸 | 206.375 毫米
内圈长
4.625英寸 | 117.475毫米
壳体全长
13.25 英寸 | 336.55 毫米