SEHBD-30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORBRGXXX-HNGR-SEHBD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhsTmk4eE1EYzJOams0T1RrNE16YzNOQzlKVGtSTlQxSkNVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlUUlVoQ1JGOVRVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDZiYWQxMmIxZTQ5Nzc1YWUzZTFjZGUwNDMwNjk0NmExODQ4NDZmOTQwMjg5NWJhNzAxOWEzOTVlZmE5ZjA4Mg
355293 悬吊式轴承单元 

SEALMASTER SEALMASTER

SEHBD-30

描述

SEALMASTER SEHBD-30

Hanger Bearing; 1-7/8" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-3/8" Housing Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 5-7/16" Housing Overall Length; Relubricatable; 2-114D Insert Part Number

制造商部件号

SEHBD-30

BDI部件号
355293

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461132784
重量 / Kilogram
2.179
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-114D
密封
Felt Labyrinth
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Metal Land Riding Retainer | Has Flinger | External Lube
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SEHBD30
制造商内部编号
725906
重量/磅
4.8
详细描述
Hanger Bearing; 1-7/8" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-3/8" Housing Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 5-7/16" Housing Overall Length; Relubricatable; 2-114D Insert Part Number
壳体全长
5.438 英寸 | 138.125 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
壳体外径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新