SEHBD-35 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORBRGXXX-HNGR-SEHBD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhsTmk4eE1EYzJOams0T1RrNE16YzNOQzlKVGtSTlQxSkNVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlUUlVoQ1JGOVRVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDZiYWQxMmIxZTQ5Nzc1YWUzZTFjZGUwNDMwNjk0NmExODQ4NDZmOTQwMjg5NWJhNzAxOWEzOTVlZmE5ZjA4Mg
355087 悬吊式轴承单元 

SEALMASTER SEALMASTER

SEHBD-35

描述

SEALMASTER SEHBD-35

Hanger Bearing; 2-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 5-5/8" Housing Outside Diameter; 3-1/8" Length Thru Bore; 6-13/16" Housing Overall Length; Relubricatable; 3-23D Insert Part Number

制造商部件号

SEHBD-35

BDI部件号
355087

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461073537
重量 / Kilogram
4.372
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-23D
密封
Felt Labyrinth
额定值
Medium Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Metal Land Riding Retainer | Has Flinger | External Lube
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SEHBD35
制造商内部编号
714297
重量/磅
9.63
详细描述
Hanger Bearing; 2-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 5-5/8" Housing Outside Diameter; 3-1/8" Length Thru Bore; 6-13/16" Housing Overall Length; Relubricatable; 3-23D Insert Part Number
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
内圈长
3.125英寸 | 79.375毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
壳体外径
5.625 英寸 | 142.875 毫米
壳体全长
6.813 英寸 | 173.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新